Startseite

BM S.P.A. - BMMTP5RGM12 GIREVOLE GUAINA D 12 M16X1,5 - TP5RGM12

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP5RGM12 GIREVOLE GUAINA D 12 M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 150 ST

EAN

8013629247604

Artikelnummer

BMMTP5RGM12

Herstellernummer

TP5RGM12

Hersteller

BMM

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

GIREVOLE GUAINA D 12 M16x1,5