BM S.P.A. - BMMTP5RGM25 GIREVOLE GUAINA D 25 M32X1,5 - TP5RGM25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
40 ST
EAN
8013629247635
Artikelnummer
BMMTP5RGM25
Herstellernummer
TP5RGM25
Hersteller
BMM
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau
GIREVOLE GUAINA D 25 M32x1,5


