Startseite

BM S.P.A. - BMMTP7TG25/20 TUBO - GUAINA IP67 D 25/20 - TP7TG25/20

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMMTP7TG25/20 TUBO - GUAINA IP67 D 25/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - konisch

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629247147

Artikelnummer

BMMTP7TG25/20

Herstellernummer

TP7TG25/20

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

konisch

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

TUBO - GUAINA IP67 D 25/20