Startseite

BM S.P.A. - BMM000520041 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 41 - 000520041

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM000520041 CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI 41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - ja

  • Schlüsselweite klein - 41 mm

  • Länge - 335 mm

  • Kopfbreite klein - 90 mm

  • Kopfhöhe klein - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230021485

Artikelnummer

BMM000520041

Herstellernummer

000520041

Hersteller

BMM

Einseitiger Schlüssel:

ja

Schlüsselweite klein:

41 mm

Länge:

335 mm

Kopfbreite klein:

90 mm

Kopfhöhe klein:

10 mm

Chiavi a forchetta semplice cromate