Startseite

BM S.P.A. - BMM000550021 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 8X9 - 000550021

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM000550021 CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 8X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - nein

  • Schlüsselweite klein - 8 mm

  • Schlüsselweite groß - 9 mm

  • Länge - 140 mm

  • Kopfbreite groß - 21.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230021638

Artikelnummer

BMM000550021

Herstellernummer

000550021

Hersteller

BMM

Einseitiger Schlüssel:

nein

Schlüsselweite klein:

8 mm

Schlüsselweite groß:

9 mm

Länge:

140 mm

Kopfbreite groß:

21.5 mm

Kopfbreite klein:

19.5 mm

Kopfhöhe groß:

4 mm

Kopfhöhe klein:

4 mm

Chiavi a forchetta doppie cromate • Ingombro delle teste ridotto. • Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1