BM S.P.A. - BMM000960140 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 14 - 000960140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 14 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 151 mm
Mit Loch - nein
Länge kurzer Schenkel - 69 mm
Packung
10 ST
EAN
8014230025117
Artikelnummer
BMM000960140
Herstellernummer
000960140
Hersteller
BMM
Schlüsselweite:
14 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
151 mm
Mit Loch:
nein
Länge kurzer Schenkel:
69 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936


