Startseite

BM S.P.A. - BMM000960170 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 17 - 000960170

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM000960170 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 17 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 174 mm

  • Mit Loch - nein

  • Länge kurzer Schenkel - 79 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230025124

Artikelnummer

BMM000960170

Herstellernummer

000960170

Hersteller

BMM

Schlüsselweite:

17 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

174 mm

Mit Loch:

nein

Länge kurzer Schenkel:

79 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Chiavi maschio esagonale piegate cromate. Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite. ISO 2936