BM S.P.A. - BMM001191 TERM TUBO ISOL 1,5 F 4 - 001191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629119116
Artikelnummer
BMM001191
Herstellernummer
001191
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 1,5 F 4


