Startseite

BM S.P.A. - BMM004510018 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 18 - 004510018

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM004510018 FRESE A TAZZA HSS RETTIFICATE 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennmaß - 18 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm

  • Arbeitstiefe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230173528

Artikelnummer

BMM004510018

Herstellernummer

004510018

Hersteller

BMM

Nennmaß:

18 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Arbeitstiefe:

24 mm

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate