Startseite

BM S.P.A. - BMM00509 BUSSOLA GRIGIO 4X18 DIN 46228/4 - 00509

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM00509 BUSSOLA GRIGIO 4X18 DIN 46228/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629005099

Artikelnummer

BMM00509

Herstellernummer

00509

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO GRIGIO 4X18 DIN 46228/4