BM S.P.A. - BMM00707 BUSSOLA GRIGIO 2,5-18 - 00707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
8013629007079
Artikelnummer
BMM00707
Herstellernummer
00707
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO GRIGIO 2,5-18


