BM S.P.A. - BMM00709 BUSSOLA ARANCIO 4X18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629007093
Artikelnummer
BMM00709
Herstellernummer
00709
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO ARANCIO 4X18


