Startseite

BM S.P.A. - BMM00753 BUSSOLA AZZURRA2X0,75-L=8 - 00753

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM00753 BUSSOLA AZZURRA2X0,75-L=8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8013629007536

Artikelnummer

BMM00753

Herstellernummer

00753

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO AZZURRA2X0,75-L=8