Startseite

BM S.P.A. - BMM00763 BUSSOLA AVORIO 2X16-14 - 00763

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM00763 BUSSOLA AVORIO 2X16-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629007635

Artikelnummer

BMM00763

Herstellernummer

00763

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

14 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO AVORIO 2X16-14