Startseite

BM S.P.A. - BMM009300036 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 20X22 - 009300036

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM009300036 CHIAVI A TUBO DAL PIENO 20X22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite groß - 22 mm

  • Schlüsselweite klein - 20 mm

  • Geeignet für Drehstift - ja

  • Länge - 156 mm

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8014230036687

Artikelnummer

BMM009300036

Herstellernummer

009300036

Hersteller

BMM

Schlüsselweite groß:

22 mm

Schlüsselweite klein:

20 mm

Geeignet für Drehstift:

ja

Länge:

156 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Schlüsseltiefe klein:

18 mm

Kopfbreite groß:

30 mm

Schlüsseltiefe groß:

18 mm

Kopfbreite klein:

28 mm

Mit Drehstift:

nein

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.