BM S.P.A. - BMM010480315 PINZE REGOLABILI CREM MQ 250 - 010480315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Max. Backenöffnung - 48 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Länge der Backen - 39 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230667768
Artikelnummer
BMM010480315
Herstellernummer
010480315
Hersteller
BMM
Länge:
250 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Max. Backenöffnung:
48 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Länge der Backen:
39 mm
Isoliert:
ja
Pinze regolabili a cerniera chiusa, isolate 1000V. Finitura cromata