Startseite

BM S.P.A. - BMM011280101 FORBICI ELETTRICISTI ISOLATE 1000V MQ - 011280101

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM011280101 FORBICI ELETTRICISTI ISOLATE 1000V MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge der Klinge - 45 mm

  • Länge - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230760438

Artikelnummer

BMM011280101

Herstellernummer

011280101

Hersteller

BMM

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Mit Drahtschneider:

ja

Länge der Klinge:

45 mm

Länge:

145 mm

Forbici per elettricisti lame in acciaio inossidabile con microdentatura