BM S.P.A. - BMM012720709 GIRAVITI CROCE BG 4,5X80MQ G1 - 012720709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 187 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230645711
Artikelnummer
BMM012720709
Herstellernummer
012720709
Hersteller
BMM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Ausführung Schaft:
rund
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®