Startseite

BM S.P.A. - BMM012730851 GIRAVITE 1272/1274 BG MQ/D6 - 012730851

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM012730851 GIRAVITE 1272/1274 BG MQ/D6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Verpackung - Karton (Box)

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230645841

Artikelnummer

BMM012730851

Herstellernummer

012730851

Hersteller

BMM

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Verpackung:

Karton (Box)

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Serie di 6 giravite isolati: 3 giravite a taglio misure 3x100 - 4x100 - 5,5x125 e 3 giravite a croce Phillips misure PH0x60 - PH1x80 - PH2x100