Startseite

BM S.P.A. - BMM01420 FORCELLA TUBO RAME 10 F 4 - 01420

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM01420 FORCELLA TUBO RAME 10 F 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Gabelform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629014206

Artikelnummer

BMM01420

Herstellernummer

01420

Hersteller

BMM

Flanschform:

Gabelform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO TUBO FORCELLA 10 F 4