BM S.P.A. - BMM014439 TERM DA TUBO 10 F 10 90 GRADI - 014439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629144392
Artikelnummer
BMM014439
Herstellernummer
014439
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 10 F 10 90 GRADI


