Startseite

BM S.P.A. - BMM016500001 CALIBRI A CORSOIO 1/20 - 016500001

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM016500001 CALIBRI A CORSOIO 1/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 150...150 mm

  • Digitalanzeige - nein

  • Tiefenmaß - ja

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Metrische Teilung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230084954

Artikelnummer

BMM016500001

Herstellernummer

016500001

Hersteller

BMM

Messbereich:

150...150 mm

Digitalanzeige:

nein

Tiefenmaß:

ja

Werkstoff:

Edelstahl

Metrische Teilung:

ja

Länge:

235 mm

Calibro a corsoio in acciaio inossidabile temprato in fodero di pelle • Lettura ventesimale • Bloccaggio a molla