Startseite

BM S.P.A. - BMM020800000 VALIGETTE 12 VASCH. PORTAMINUTERIE /V12 - 020800000

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM020800000 VALIGETTE 12 VASCH. PORTAMINUTERIE /V12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebox offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 12

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 330 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230769646

Artikelnummer

BMM020800000

Herstellernummer

020800000

Hersteller

BMM

Ausführung:

Montagebox offen

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtzahl der Fächer:

12

Höhe:

300 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

145 mm

Herausnehmbares Fach:

ja

Valigia organizer con 12 vaschette asportabili, vuota. Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un' immediata riconoscibilità del contenuto. Possono essere agganciate alla cintura