Startseite

BM S.P.A. - BMM031499 TERM DA TUBO 95 F 12 90 GRADI - 031499

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM031499 TERM DA TUBO 95 F 12 90 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629314993

Artikelnummer

BMM031499

Herstellernummer

031499

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 95 F 12 90 GRADI