Startseite

BM S.P.A. - BMM041000005 TROLLEY 2 MOD. C41H HIGH BLACK RAL 9005 - 041000005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230692807

Artikelnummer

BMM041000005

Herstellernummer

041000005

Hersteller

BMM

Caratteristiche principali: ? Struttura in lamiera e piani in materiale plastico:grande robustezza e peso ridotto? 2 moduli separabili:? 1 cestello superiore? 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm? 1 cassetta estraibile in materiale plasticoaltezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm? Ruote di grosso diametro (160 mm),integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini? Serratura centralizzata lateraleper la chiusura dei cassettidel modulo inferiore? Cassetti montati su guide telescopichea sfera con doppio gancio di chiusura? Impugnatura con manico telescopico in alluminio? Portaminuterie integrato ? Cassetto inferiore con doppia guida telescopica? Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU-M* Colorazioni disponibili su richiesta