Startseite

BM S.P.A. - BMM051371 TERM TUBO ISOL NERO 95 F8 - 051371

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM051371 TERM TUBO ISOL NERO 95 F8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629513716

Artikelnummer

BMM051371

Herstellernummer

051371

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 95 F8