Startseite

BM S.P.A. - BMM052434 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 120 F 10 - 052434

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM052434 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 120 F 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629524347

Artikelnummer

BMM052434

Herstellernummer

052434

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 120 F 10