Startseite

BM S.P.A. - BMM05349 TERM TUBO ISOL 150 F 12 - 05349

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM05349 TERM TUBO ISOL 150 F 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629053496

Artikelnummer

BMM05349

Herstellernummer

05349

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO 150 F 12