BM S.P.A. - BMM1153 CACCIAVITE VDE BUSSOLA 9X125 - 1153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handgriff
Schlüsselweite - 9 mm
Flexibel - nein
Schutzisoliert 1000 V - ja
Klingenlänge - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629311534
Artikelnummer
BMM1153
Herstellernummer
1153
Hersteller
BMM
Ausführung:
Handgriff
Schlüsselweite:
9 mm
Flexibel:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
125 mm
CACCIAVITE ISOL. VDE BUSSOLA 9X125


