Startseite

BM S.P.A. - BMM19262 PUNT PERCUSS SDS PLUS 10X610 - 19262

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM19262 PUNT PERCUSS SDS PLUS 10X610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 10 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 550 mm

  • Gesamtlänge - 610 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629192621

Artikelnummer

BMM19262

Herstellernummer

19262

Hersteller

BMM

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

550 mm

Gesamtlänge:

610 mm

PUNTA PERCUSS SDS PLUS 10X610