Startseite

BM S.P.A. - BMM1971 SEGHE A TAZZA BIMETAL D76

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM1971 SEGHE A TAZZA BIMETAL D76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 76 mm

  • Schnitttiefe - 30 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629219717

Artikelnummer

BMM1971

Herstellernummer

1971

Hersteller

BMM

Durchmesser:

76 mm

Schnitttiefe:

30 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Messing:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS D76