BM S.P.A. - BMM2450 PRESSACAVO OTT NIK. 1/4 - 2450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629124509
Artikelnummer
BMM2450
Herstellernummer
2450
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
13 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.337 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C