BM S.P.A. - BMM2452 PRESSACAVI OTT NIK. 1/2 - 2452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...12 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629245204
Artikelnummer
BMM2452
Herstellernummer
2452
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.814 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C