BM S.P.A. - BMM2454 PRESSACAVI OTT NIK. 3/4 - 2454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 8.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629124547
Artikelnummer
BMM2454
Herstellernummer
2454
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...19 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
28 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.814 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C