Startseite

BM S.P.A. - BMM2457 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/4 - 2457

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2457 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...30 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 10.2 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629124578

Artikelnummer

BMM2457

Herstellernummer

2457

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

26...30 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10.2 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

42 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 1 1/4