BM S.P.A. - BMM2458 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/2 - 2458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 33...35 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 12 mm
Packung
20 ST
EAN
8013629124585
Artikelnummer
BMM2458
Herstellernummer
2458
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33...35 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
12 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
47 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C