Startseite

BM S.P.A. - BMM2459 PRESSACAVI OTT NIK 2 - 2459

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2459 PRESSACAVI OTT NIK 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 43...45 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8013629124592

Artikelnummer

BMM2459

Herstellernummer

2459

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

43...45 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

12 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

60 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 2