Startseite

BM S.P.A. - BMM2516 PRESS OTTONE NIK PG 16 IP68 - 2516

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2516 PRESS OTTONE NIK PG 16 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629251601

Artikelnummer

BMM2516

Herstellernummer

2516

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

PRESS OTTONE NIK PG 16 IP68