BM S.P.A. - BMM2536 PRESS OTTONE NIK PG 36 IP68 - 2536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP68
Packung
12 ST
EAN
8013629253605
Artikelnummer
BMM2536
Herstellernummer
2536
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
50 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...120 °C