Startseite

BM S.P.A. - BMM2563 PRESSACAVI OTT. IP 68 M63X1.5 - 2563

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2563 PRESSACAVI OTT. IP 68 M63X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 37...44 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 7 ST

EAN

8013629256309

Artikelnummer

BMM2563

Herstellernummer

2563

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

37...44 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

68 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK IP68 M63X1.5