Startseite

BM S.P.A. - BMM2605 PRESS OTT PG 48 - 2605

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2605 PRESS OTT PG 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 43...45 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 5 ST

EAN

8013629260504

Artikelnummer

BMM2605

Herstellernummer

2605

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

43...45 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

60 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK PG 48