BM S.P.A. - BMM2812 PRESSACAVO OT NIK M12X1,5 - 2812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP54
Packung
100 ST
EAN
8013629281202
Artikelnummer
BMM2812
Herstellernummer
2812
Hersteller
BMM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
13 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C


