Startseite

BM S.P.A. - BMM2825 PRESSACAVO OT NIK M25 - 2825

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM2825 PRESSACAVO OT NIK M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...19 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629282506

Artikelnummer

BMM2825

Herstellernummer

2825

Hersteller

BMM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

17...19 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

8.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

28 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK M25