Startseite

BM S.P.A. - BMM3452 PRESS 1/2 NYLON - 3452

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM3452 PRESS 1/2 NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...13 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629345201

Artikelnummer

BMM3452

Herstellernummer

3452

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...13 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

23 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.814 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON G 1/2