Startseite

BM S.P.A. - BMM3455 PRESS 1 NYLON - 3455

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM3455 PRESS 1 NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...22 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629345508

Artikelnummer

BMM3455

Herstellernummer

3455

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...22 mm

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON G 1