Startseite

BM S.P.A. - BMM3602 PRESS NY FV PG 29 DIN 46320 - 3602

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM3602 PRESS NY FV PG 29 DIN 46320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629360204

Artikelnummer

BMM3602

Herstellernummer

3602

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

40 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...80 °C

PRESS NYLON FV PG 29 DIN 46320