Startseite

BM S.P.A. - BMM4011 PRESS NYLON IP68 PG11 RAL7035 - 4011

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4011 PRESS NYLON IP68 PG11 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629040113

Artikelnummer

BMM4011

Herstellernummer

4011

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

25 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESS NYLON IP68 PG 11 RAL7035