BM S.P.A. - BMM4313 PRESS NYLON IP68 PG13.5 RAL7001 - 4313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
8013629431300
Artikelnummer
BMM4313
Herstellernummer
4313
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
25 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


