BM S.P.A. - BMM4316 PRESS NYLON IP68 PG16 RAL7001 - 4316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
8013629431607
Artikelnummer
BMM4316
Herstellernummer
4316
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


