Startseite

BM S.P.A. - BMM4925G GUARN. GOMMA PRESS. M25 - 4925G

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM4925G GUARN. GOMMA PRESS. M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 29 mm

  • Innendurchmesser - 24.8 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629149250

Artikelnummer

BMM4925G

Herstellernummer

4925G

Hersteller

BMM

Außendurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

24.8 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

GUARN. GOMMA PRESS. M25